Nakrętki mini ER do podkładek uszczelniających 20

Nr art.: 309652 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6499
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do typu ER 20 mm
norma DIN 6499
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Strategia skrawania HSC
Długość całkowita L 24 mm
⌀ zewn. D 28 mm
gwint M24×1
maks. moment dokręcania 40 Nm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Numer producenta 309652 20

Opis

Wykonanie:

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.
  • utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.