Nakrętki mini ER 16

Nr art.: 309650 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6499
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do typu ER 16 mm
    norma DIN 6499
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Strategia skrawania HSC
    Długość całkowita L 18 mm
    ⌀ zewn. D 22 mm
    gwint M19×1
    maks. moment dokręcania 35 Nm
    Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309650 16
    EAN / GTIN 4045197292124
    Numer producenta 309650 16

    Opis

    Wykonanie:

    Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.
    • utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron

    Pasuje do:

    Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.