Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER 10 mm

Nr art.: 309635 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu d 10 mm
dla typu ER 32
zawartość zestawu 17
⌀ zewn. D 27 mm
Rodzaj produktu Uszczelka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309635 10
EAN / GTIN 7640128495406
Numer producenta 9.32.100

Opis

Pasuje do:

Nakrętki mocujące ER nr 309615; 309621.
Wszystkie standardowe uchwyty zaciskowe ER

Wskazówka:

  • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
  • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm .
  • W zamówieniu należy podawać żądaną ⌀ mocowania!
  • Nadają się do 80 bar.
  • Sytuacja montażowa: opis na wewnętrznej powierzchni nakrętki mocującej.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ chwytu d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka