Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER 15 mm

Nr art.: 309630 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu d 15 mm
    dla typu ER 25
    zawartość zestawu 13
    ⌀ zewn. D 21 mm
    Rodzaj produktu Uszczelka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309630 15
    EAN / GTIN 7640128495314
    Numer producenta 9.25.150

    Opis

    Pasuje do:

    Nakrętki mocujące ER nr 309615; 309621; 309652.
    Wszystkie standardowe uchwyty zaciskowe ER

    Wskazówka:

    • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
    • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm .
    • W zamówieniu należy podawać żądaną ⌀ mocowania!
    • Nadają się do 80 bar.
    • Sytuacja montażowa: opis na wewnętrznej powierzchni nakrętki mocującej.