{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 16 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Długość całkowita L | 21,6 mm | |
⌀ zewn. D | 24 mm | |
gwint | M24 × 0,75 | |
maks. moment dokręcania | 30 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309618 16M | |
EAN / GTIN | 4062406243494 | |
Numer producenta | 309618 16M |