Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tulejka zaciskowa do smukłych oprawek mechanicznych 3 mm

Nr art.: 309581 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 3 mm
⌀ szczypiec D 12 mm
Długość całkowita L 48 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów mechanicznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309581 3
Numer producenta 309581 3

Opis

Wykonanie:

do smukłych oprawek mechanicznych Holex nr 300788, 302879, 305539.
Tulejki zaciskowe walcowe lub redukcyjne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.