{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 32 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Długość całkowita L | 23 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
gwint | M40×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 180 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309580 32 | |
EAN / GTIN | 4045197151964 | |
Numer producenta | 309580 32 |