{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 17 mm | |
do uchwytu | 2 mm - 25 mm | |
norma | ISO 10897 | |
typ | 462 E | |
⌀ zewn. D | 35,05 mm | |
Długość całkowita L | 52 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309550 17 | |
EAN / GTIN | 2050001704627 | |
Numer producenta | 12202011700 |