Tulejki zaciskowe ER do gwintowników 6 mm

Nr art.: 309458 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 6 mm
adapter ER 32
⌀ zewn. D 32 mm
Długość całkowita L 49 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309458 6
EAN / GTIN 4062406254162
Numer producenta 309458 6

Opis

Wykonanie:

  • Gwintownik jest zaciskany za pomocą mechanizmu mocującego na obwodzie.
  • Zintegrowana złączka szybkowowymienna.
  • Tulejki zaciskowe do gwintowania otworów podobnych do DIN 6499 / ISO 15488.

Zaleta:

Szybkie blokowanie i odblokowanie uruchamiane sprężyną. Bez konieczności dokręcania w gnieździe czworokątnym gwintownika.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ znamionowe. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych ER CENTRO P.