{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 2,8 mm | |
adapter | ET 25 | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | 4285 E | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
wysuw osiowy | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309430 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001922205 | |
Numer producenta | 13365010280 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe do gwintowania − z kompensacją osiową 2,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
509,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
397,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ET 25 | ET 16 |
⌀ zewn. D | 26 | 17 |
wysuw osiowy | 8 | |
Długość całkowita L | 34 | 29 |
nomin. ⌀ mocowania d | 2,8 | 2,8 |
norma | Norma zakładowa | normą zakładową, |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |