Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 16 mm

Nr art.: 309416 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 16 mm
adapter ER 32
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4537 E
⌀ zewn. D 32,7 mm
Długość całkowita L 40 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309416 16
EAN / GTIN 4045197666253
Numer producenta 309416 16

Opis

Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 70 barów!).

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

HOLEXTulejki zaciskowe ER ® nie są kompatybilne z uchwytami do tulejek zaciskowych Centro-P i HiRunER.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 16 mm

Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 16 mm

na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
240,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
183,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter ER 32 ER 32
⌀ zewn. D 32,7 mm 33 mm
Długość całkowita L 40 mm 40 mm
nomin. ⌀ mocowania d 16 mm 16 mm
norma ISO 15488-A ISO 15488-A
typ 4537 E 469 E
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka