Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 309411 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 6 mm
adapter ER 25
Norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4282 E
⌀ zewn. D 25,7 mm
Długość całkowita L 34 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309411 6
EAN / GTIN 4045197666093
Numer producenta 309411 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 70 barów!).
Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

HOLEXTulejki zaciskowe ER ® nie są kompatybilne z uchwytami do tulejek zaciskowych Centro-P i HiRunER.