{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 mm | |
adapter | ER 20 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4276 E | |
⌀ zewn. D | 20,7 mm | |
Długość całkowita L | 31,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309406 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767752 | |
Numer producenta | 13824010450 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 4,5 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
255,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
176,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 20 | ER11 |
⌀ zewn. D | 20,7 | 11,3 |
Długość całkowita L | 31,5 | 18 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 4276 E | 4031 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |