{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4031 E | |
⌀ zewn. D | 16,7 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309402 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767899 | |
Numer producenta | 13823010450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 4,5 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
244,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
200,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 16 | ER 16 |
⌀ zewn. D | 16,7 | 16,7 |
Długość całkowita L | 27,5 | 27,5 |
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 | 4,5 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
typ | 4031 E | 4031 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |