Tulejki zaciskowe ER HP z uszczelnieniem i z dyszami rozpylającymi 4 mm

Nr art.: 309378 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 4 mm
    adapter ER 32
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
    typ 469 E
    ⌀ zewn. D 32,7 mm
    Długość całkowita L 40 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309378 4
    EAN / GTIN 2050001766373
    Numer producenta 13636010400

    Opis

    Wykonanie:

    Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
    przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
    Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

    Zaleta:

    Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

    Pasuje do:

    precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

    Wskazówka:

    • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
    • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)

    Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 60 barów) i dyszami natryskowymi. Zbliżone do ISO 15488-A.