Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel. 11 mm

Nr art.: 309374 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 11 mm
    adapter ER 25
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
    typ 429 E
    ⌀ zewn. D 25,7 mm
    Długość całkowita L 34 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309374 11
    EAN / GTIN 2050001766366
    Numer producenta 13625011100

    Opis

    Wykonanie:

    Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
    przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
    Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

    Zaleta:

    Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

    Pasuje do:

    precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

    Wskazówka:

    • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
    • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)

    Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!). Zbliżone do ISO 15488-A.