{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 6 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 2 µm | |
typ | 426 E | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309370 6 | |
EAN / GTIN | 2050001766182 | |
Numer producenta | 13613010600 |