• Szanowni Klienci, w czwartek 3 października 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel., ER 11, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 309369 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 6 mm
adapter ER 11
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
typ 4012 E
⌀ zewn. D 11,2 mm
Długość całkowita L 18 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309369 6
EAN / GTIN 2050001765741
Numer producenta 13621010600

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!). Zbliżone do ISO 15488-A.