{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | |
adapter | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 2 µm | |
typ | 4008 E | |
⌀ zewn. D | 11,5 mm | |
Długość całkowita L | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309368 1 | |
EAN / GTIN | 2050001766144 | |
Numer producenta | 13611010100 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |