Zestaw tulejek zaciskowych ER 23-elem., 4–26 mm

Nr art.: 309320
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    adapter ER 40
    norma ISO 15488-B
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309320
    EAN / GTIN 4045197151933
    Numer producenta 309320

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

    W dostawie:

    W etui z wkładką z twardego tworzywa piankowego, stopniowanie co 1 mm.