Zestaw tulejek zaciskowych ER 8-elem., 4–16, 20 mm z uszczelnieniem, ER 32

Nr art.: 309026
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER 32
Norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309026
EAN / GTIN 2050001766663
Numer producenta 13726160080
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.
Z uszczelnieniem.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

W dostawie:

W drewnianym pudełku, stopniowane co 2 mm.