Zestaw tulejek zaciskowych ER 15-elem., 2–16 mm

Nr art.: 309021
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    adapter ER 25
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309021
    EAN / GTIN 2050001766779
    Numer producenta 1371516

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane w całości i szlifowane.
    Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

    Zaleta:

    Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

    W dostawie:

    W drewnianym pudełku, stopniowane co 1 mm.