{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 17 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 469 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309002 17 | |
EAN / GTIN | 4045197645340 | |
Numer producenta | 309002 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. 17 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
185,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
134,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER32 |
⌀ zewn. D | 33 | 33 |
Długość całkowita L | 40 | 40 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 469 E | 469 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |