Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem 20 mm

Nr art.: 309001 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    adapter ER32
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
    typ 469 E
    ⌀ zewn. D 33 mm
    Długość całkowita L 40 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309001 20
    EAN / GTIN 4045197888778
    Numer producenta 309001 20

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do ⌀ nominalnej.