{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 20 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 470 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309000 20 | |
EAN / GTIN | 4045197151650 | |
Numer producenta | 309000 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 20 mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
100,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
121,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 33 | 41 |
Długość całkowita L | 40 | 46 |
nomin. ⌀ mocowania d | 20 | 20 |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 470 E | 472 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |