{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 19 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 470 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197151643 | |
Numer producenta | 309000 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER, ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 19mm |
||
⌀ zewn. D | 33 mm | 41 mm |
Długość całkowita L | 40 mm | 46 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 19 mm | 19 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 470 E | 472 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |