{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 14 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 469 E | |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308986 14 | |
EAN / GTIN | 2050001765833 | |
Numer producenta | 13726011400 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 14mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
272,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
184,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
241,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
133,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 32 | ER 32 | ER32 |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm | 33 mm |
Długość całkowita L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 469 E | 469 E | 4537 E | 469 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |