Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. 7 mm

Nr art.: 308962 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 7 mm
    adapter ER 25
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
    typ 429 E
    ⌀ zewn. D 26 mm
    Długość całkowita L 34 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 308962 7
    EAN / GTIN 4045197645104
    Numer producenta 308962 7

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.
    Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej ⌀.