Tulejki zaciskowe ER 13 mm

Nr art.: 308960 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 13 mm
    adapter ER 25
    norma ISO 15488-B
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
    typ 430 E
    ⌀ zewn. D 26 mm
    Długość całkowita L 34 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 308960 13
    EAN / GTIN 4045197151445
    Numer producenta 308960 13

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

    Wskazówka:

    zakres  mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy , np. ⌀ 10 - 9 mm, z wyjątkiem 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).
    Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.