Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem 3/8 mm

Nr art.: 308959 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER25
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 429 E
⌀ zewn. D 26 mm
Długość całkowita L 34 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308959 3/8
EAN / GTIN 4062406104252
Numer producenta 308959 3/8

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do ⌀ nominalnej.