{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 4 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 425 E | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308922 4 | |
EAN / GTIN | 4045197644992 | |
Numer producenta | 308922 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. 4 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
167,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
202,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 17 | 16,7 |
Długość całkowita L | 27,5 | 27,5 |
nomin. ⌀ mocowania d | 4 | 4 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 425 E | 4031 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |