{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 3 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 425 E | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308922 3 | |
EAN / GTIN | 4045197644985 | |
Numer producenta | 308922 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 3mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
166,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
119,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 16 | ER16 |
⌀ zewn. D | 17 mm | 17 mm |
Długość całkowita L | 27,5 mm | 27,5 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 425 E | 425 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |