Tulejki zaciskowe ER 2 mm

Nr art.: 308918 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 2 mm
    adapter ER 11
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
    typ 4008E
    ⌀ zewn. D 11,3 mm
    Długość całkowita L 18 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 308918 2
    EAN / GTIN 4045197763761
    Numer producenta 308918 2

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

    Wskazówka:

    Zakres ⌀ mocowania jest każdorazowo do 0,5 mm mniejszy.