{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 425 E | |
⌀ zewn. D | 16,7 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308906 9 | |
EAN / GTIN | 2050001768100 | |
Numer producenta | 13723010900 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER z uszczel. 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
281,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
166,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
200,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Długość całkowita L | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
nomin. ⌀ mocowania d | 9 | 9 | 9 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 425 E | 425 E | 4031 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |