Tulejki zaciskowe ER z uszczel. 6 mm

Nr art.: 308906 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
246 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 6 mm
    adapter ER 16
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
    typ 425 E
    ⌀ zewn. D 16,7 mm
    Długość całkowita L 27,5 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 308906 6
    EAN / GTIN 2050001765161
    Numer producenta 13723010600

    Opis

    Provedení:

    Kompletně kalená a broušená.
    Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

    Výhoda:

    Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

    Poznámka:

    Použitím těsnění pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.