{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 3 mm | |
adapter | ER 8 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 4004 E | |
⌀ zewn. D | 8,5 mm | |
Długość całkowita L | 13,6 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308878 3 | |
EAN / GTIN | 2050001768605 | |
Numer producenta | 13710010300 |