Specjalne sworznie dociągające S20×2, do stożka niesamohamownego: 40

Nr art.: 308800 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 40
Długość całkowita L 53 mm
L1 25 mm
gwint M M16
gwint M1 S20×2
maks. moment obrotowy dokręcania 50 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 40
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Numer producenta 308800 40

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Wskazówka:

Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.