{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do stożka niesamohamownego | 40 | |
norma na sworznie dociągające | MAS 403 | |
⌀ kołnierza D | 23 mm | |
⌀ główki D1 | 15 mm | |
Długość całkowita L | 57 mm | |
L1 | 32 mm | |
gwint M | M16 | |
maks. moment obrotowy dokręcania | 50 Nm | |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | |
rozwartość klucza | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |
Numer artykułu |
308685 40
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197701015
Kopiuj |
|
Numer producenta |
308685 40
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |