Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm), z otworem ⌀ 7 mm, do stożka niesamohamownego: 40

Nr art.: 308630 40
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
564 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma na sworznie dociągające: ISO 7388-3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 40
Właściwości otworu z otworem ⌀ 7 mm
norma na sworznie dociągające ISO 7388-3
⌀ kołnierza D 23 mm
⌀ główki D1 19 mm
Długość całkowita L 54 mm
L1 29 mm
gwint M M16
kąt A 15 stopni
maks. moment obrotowy dokręcania 50 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 40
rozwartość klucza 19 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308630 40
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197485915
Kopiuj
Numer producenta 308630 40
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

  • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
  • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
  • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka