{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do stożka niesamohamownego | 50 | |
Właściwości otworu | z otworem | |
norma na sworznie dociągające | ISO 7388-3 | |
⌀ kołnierza D | 36 mm | |
⌀ główki D1 | 28 mm | |
Długość całkowita L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
gwint M | M24 | |
kąt A | 15 stopni | |
maks. moment obrotowy dokręcania | 150 Nm | |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 50 | |
rozwartość klucza | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |
Numer artykułu | 308610 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150936 | |
Numer producenta | 308610 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A 50
na zamówienie
w magazynie
234 sztuk w magazynie
61,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
445 sztuk w magazynie
64,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
356 sztuk w magazynie
72,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ kołnierza D | 36 | 36 | 36 |
gwint M | M24 | M24 | M24 |
⌀ główki D1 | 28 | 28 | 28 |
maks. moment obrotowy dokręcania | 150 | 150 | 150 |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
kąt A | 15 | 15 | 15 |
Właściwości otworu | z otworem | z otworem | z otworem |