{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 18000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
wymiar A długości wysięgu | 93,1 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu |
308595 1-16
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197932020
Kopiuj |
|
Numer producenta |
308595 1-16
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |