{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M10×50 | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 74,5 mm | |
⌀ otworu D1 | 10,5 mm | |
⌀ zewn. D | 18 mm | |
Długość użyteczna L1 | 50 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 308553 M10X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110095 | |
Numer producenta | 308553 M10X50 |