Oprawki do głowic frezarskich, z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo, PSC 80 krótkie, ø trzpienia d1: 40mm

Nr art.: 308551 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 40 mm
⌀ mocowania D1 40 mm
adapter PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt ISO 26623-1
Otwór kanalika chłodzącego zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 60 mm
⌀ zewn. D 89 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 40
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 40
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308551 40
EAN / GTIN 4045197870728
Numer producenta 308551 40

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.
Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.