{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | PSC 63 A = 65 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 65 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 308547 27 | |
EAN / GTIN | 4045197703736 | |
Numer producenta | 308547 27 |