{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | PSC 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 308515 32 | |
EAN / GTIN | 4045197471628 | |
Numer producenta | 308515 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, PSC 63 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
927,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
328,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
885,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
360,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
360,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
324,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | PSC 63 krótkie | SK 30 krótki | PSC 50 krótkie | SK 30 krótki | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
do tulejek zaciskowych ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |