{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 | |
adapter | PSC 32 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 308512 16 | |
EAN / GTIN | 4067263110125 | |
Numer producenta | 308512 16 |