{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; DIN 69882-6 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
Drgania | stłumione | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 70 mm | |
konstrukcja | wzmocnione | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308344 8 | |
EAN / GTIN | 4062406545598 | |
Numer producenta | 308344 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo 8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 392,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 091,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 229,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Norma na uchwyt | DIN 69893 ;DIN 69882-6 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 160 | 160 | 160 |
⌀ zewn. D | 27 | 27 | 27 |
Kształt | A | A | A |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |