{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308322 6 | |
EAN / GTIN | 4062406787035 | |
Numer producenta | 308322 6 |