{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 25 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308286 25 | |
EAN / GTIN | 4045197948021 | |
Numer producenta | 308286 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 802,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 091,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 594,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
adapter | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ zewn. D | 53 | 53 | 53 |
Kształt | A | A | A |
⌀ mocowania D1 | 25 | 25 | 25 |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |