{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308267 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945426 | |
Numer producenta | 308267 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe z 4 kanalikami doprowadz. chłodziwo, niklowane 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 377,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 160,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 313,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
adapter | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie |
wymiar A długości wysięgu | 105 | 105 | 105 |
Kształt | A | A | A |
⌀ mocowania D1 | 20 | 20 | 20 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |